チャックジャンパー 2530-101

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48755473 品番 2530-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

長く着られて、破れにくい。
タフで手入れしやすい素材
肌ざわりのいい綿をプラス
静電気の発生をブロック

サイズ5L 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付 種別ジャンパー タイプ制電、高強度 胸廻(cm)135 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)70 色番15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48755367
2021-12-27
用途:
仕事
学校法人西日本工業学園西日本工業大学 様 (教育・研究機関)

良い作業服です。長年、愛用してきています。これからも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする