TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48755508 品番 TES 1-2423V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
出力電圧(V)±15dc 出力点数2 出力電流(mA)±34 効率79% 入力公称電圧(V)24dc 取付表面実装 奥行(mm)7.67 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 12 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(V)3000dc 入力電圧レンジ(V)21.6→26.4dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする