TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48755587
品番
TES 2-2423H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
取付
スルーホール
出力点数
2
出力電流(mA)
±66
効率
79%
奥行(mm)
8.9
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
±10%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
21.6→26.4dc