TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
注文コード
48755648
品番
THP 3-7223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
600
パッケージ
DIL 24
絶縁電圧(kV)
4
取付
スルーホール
奥行(mm)
10
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
入力公称電圧(V)
72dc
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
36→160dc
鉄道用途向けに承認済み
なし