寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
長袖シャツ 2530-125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
黒
サイズ
LL
注文コード
48755927
品番
2530-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
色番
13
袖丈
長袖