※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
長袖シャツ 2530-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
濃紺
濃紺
シルバー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48756006
品番
2530-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
濃紺
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
色番
14
袖丈
長袖