寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
長袖シャツ 2530-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48756094
品番
2530-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
色番
37
袖丈
長袖