出力電圧(V)±15dc
出力点数2
効率86%
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)36→75dc
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備
幅(mm)13.7
取付スルーホール
定格電力(W)8
最高温度(℃)80
出力電流(mA)±265
パッケージDIP 16
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)1500dc@60s、1800dc@1s