2530-129 新型パイロットジャンパー 2530-129 寅壱 48756234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新型パイロットジャンパー 2530-129

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48756234 品番2530-129
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

衿ボア付きで、中綿仕様の防寒アイテム。
着ぶくれしないスレンダーなラインも両立。
衿ボア(取り外しカンタン)
裏キルト仕様
携帯電話対応内ポケット
左袖ペン差し付
袖はフライス&ボタン
防寒性、デザイン性UP!!
衿ボアを外すと
スタンドカラー
おしゃれなフロントファスナー
シンサレートロゴ入り両脇フロントポケット
裾脇シャーリング仕様

濃紺 サイズ3L 混率(%)表:ポリエステル85・綿15(静電防止素材)、裏キルト:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100(シンサレート) 種別ジャンパー 胸廻(cm)132 着丈(cm)72 裄丈(cm)91 色番14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48756225
2020-10-23
用途:
電気工事作業
杉村電工 様 (建設業・工事業)

生地も丈夫で、非常に暖かいです。会社の専用防寒着にする予定で、何着か購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする