TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48756244
品番
TIM 2-0923SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±67
入力公称電圧(V)
9dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→12dc
幅(mm)
14.4
取付
表面実装
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
105
パッケージ
SMD 16
ロードレギュレーション
1%
医療規格認定
あり