寅壱
ハーフコート 2530-150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
48757004
品番
2530-150
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
ゆったりのレングスで、ヒップまでを保温。
ヘビーデューティな防寒のメインアイテム。
左袖ペン差し付
左胸斜めポケット
上からも横からも入る大き目フロントポケット
裏キルト仕様
脇アジャスター
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
表:ポリエステル85・綿15(静電防止素材)、裏キルト:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
種別
ハーフコート
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
85
色番
7