TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
シリーズ
THN 20
注文コード
48757145
品番
THN 20-1223
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
取付
スルーホール
シリーズ
THN 20
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±667
効率
89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1in
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc