寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
パワーズボン 2530-201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
エンジ
注文コード
48757668
品番
2530-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
長く着られて、破れにくい。
色
エンジ
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
股下(cm)
78
サイズ(cm)
70
色番
3
種別
ズボン
タイプ
制電、高強度
ワタリ(cm)
32