画像準備中

パワーズボン 2530-201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 エンジ 注文コード48757713 品番2530-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど160種類から選べます 他の種類を見る

長く着られて、破れにくい。

エンジ 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 股下(cm)78 サイズ(cm)85 色番3 種別ズボン タイプ制電、高強度 ワタリ(cm)34.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする