出力電圧(V)±15dc
最高温度(℃)75
出力点数2
効率87%
入力電圧レンジ(V)9→36dc
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)
長さ(mm)25.4
取付スルーホール
定格電力(W)10
出力電流(mA)±330
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±2%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc