寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
パワーズボン 2530-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48757862
品番
2530-201
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
長く着られて、破れにくい。
色
紺
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
股下(cm)
78
サイズ(cm)
82
色番
4
種別
ズボン
タイプ
制電、高強度
ワタリ(cm)
33.8