パワーズボン 2530-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48757905 品番 2530-201
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

長く着られて、破れにくい。

混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 股下(cm)78 サイズ(cm)95 色番4 種別ズボン タイプ制電、高強度 ワタリ(cm)36.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする