出力電圧(V)±15dc
出力点数2
効率89%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9→36dc
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC/DCコンバータ - THL 20WI. 20 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計)です。 これらのDC - DCコンバータは、広い4:1入力電圧範囲と調整型の出力電圧を備え、最高で90 %の効率を発揮します。 これらのDC - DCコンバータの代表的な用途には、モバイル機器、計装機器、通信 / 産業電子機器の分散型電源アーキテクチャがあります。. 超小型: 1インチ x 1インチ x 0.4インチ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡保護 最大90 %の超高効率 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネント付き)
取付スルーホール
シリーズTHL 20WI
定格電力(W)20
最高温度(℃)85
出力電流(mA)±670
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(V)1500dc