TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
注文コード
48758107
品番
TMR 3-2423WIR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
11.1
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
81%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1600dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
鉄道用途向けに承認済み
あり