パワーズボン 2530-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48758158 品番 2530-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

長く着られて、破れにくい。

濃紺 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 股下(cm)78 サイズ(cm)73 色番14 種別ズボン タイプ制電、高強度 ワタリ(cm)32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする