TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WIN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48758177
品番
TEN 3-2423WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1 %, 2 %
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc