TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48758213
品番
TMR 3-2423WIE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
11.2
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
81%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc