TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48758265
品番
TEN 40-2423WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(A)
±1.33
出力点数
2
効率
88%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 40WIN
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc