寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
パワーズボン 2530-201
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
濃紺
注文コード
48758273
品番
2530-201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
長く着られて、破れにくい。
色
濃紺
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
股下(cm)
78
サイズ(cm)
120
色番
14
種別
ズボン
タイプ
制電、高強度
ワタリ(cm)
40.7