TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±15dc
シリーズ
TVN 5WI
注文コード
48758326
品番
TVN 5-2423WI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
最高温度(℃)
85
出力点数
2
効率
82%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
TVN 5WI
定格電力(W)
5
出力電流(mA)
±200
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1 (Balanced) %, 5 (Unbalanced) %
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc