TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±15dc
注文コード
48758414
品番
THL 6-2423WISM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
効率
83%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
長さ(mm)
22
取付
表面実装
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
75
出力電流(mA)
±200
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc