TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±5dc
注文コード
48759419
品番
TSM 2405D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±5dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
75%
パッケージ
SOIC 18
取付
表面実装
奥行(mm)
7.8
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1000dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
21.6→26.4dc