TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±5dc
出力電流(mA)
±1500
注文コード
48759595
品番
THM 15-4821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・出力電流・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±5dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
長さ(mm)
40.6
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±1500
効率
86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×1インチ
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
5ac