TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±5dc
注文コード
48760094
品番
TEN 3-0521N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±5dc
出力電流(mA)
±250
効率
77%
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 3N
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1 %, 2 %
絶縁電圧(V)
1500dc