TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±5dc
注文コード
48760173
品番
TEN 8-7221WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±5dc
出力点数
2
ロードレギュレーション
±5%
入力公称電圧(V)
72dc
入力電圧レンジ(V)
43→160dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 8WI
定格電力(W)
8
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±800
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1.5dc
医療規格認定
なし
鉄道用途向けに承認済み
あり