TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48760426
品番
THM 3-1221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±5dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
幅(mm)
20.3
取付
PCBマウント
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
90
出力電流(mA)
±300
効率
83.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP-24
ロードレギュレーション
1%