TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48761108
品番
TEL 3-2012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
250
効率
80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
20dc
入力電圧レンジ(V)
10→30dc