TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48761153
品番
TRA 1-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
出力電流(mA)
84
効率
88%
入力公称電圧(V)
12dc
長さ(mm)
19.5
取付
スルーホール
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
ロードレギュレーション
±3.4%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力電圧レンジ(V)
10.8→13.2dc