TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48761214
品番
TEM 2-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
最高温度(℃)
70
出力点数
1
出力電流(mA)
165
効率
56%
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CB/UL 60950-1
シリーズ
TEM 2
定格電力(W)
2
動作温度(℃)
-25〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1dc@60s
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
10.8〜13.2dc