出力電圧(V)12dc
出力点数1
出力電流(mA)165
入力公称電圧(V)12dc
入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)
長さ(mm)32
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)75
パッケージDIP 24, PDIP
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)2.5