TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48761503
品番
THD 10-2412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
効率
87%
ロードレギュレーション
±1.2%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
71
出力点数
1
出力電流(mA)
830
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(V)
1500dc