TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
1.25
注文コード
48761573
品番
THM 15-2412
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
出力電圧・出力電流・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
幅(mm)
25.4
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×1インチ
ロードレギュレーション
0.2%
絶縁電圧(kV)
5ac
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
±10