TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
シリーズ
TEN 15
注文コード
48761589
品番
TEN 15-2412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
効率
85%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 15
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1インチ
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc