TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
出力電圧(V)
12dc
定格電力(W)
25、30
注文コード
48761643
品番
TEN 25-2412
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
出力電圧・定格電力・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
定格電力(W)
25、30
出力電流(A)
2.5
出力点数
1
効率
89%
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 25
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×2in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc