TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48761783
品番
TEC 2-2422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
83
効率
84%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEC 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
1600dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc