出力電圧(V)12dc
出力点数1
出力電流(mA)165
パッケージDIP 16
入力公称電圧(V)24dc
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護
取付表面実装
奥行(mm)8
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±0.75%
絶縁電圧(V)1500dc
入力電圧レンジ(V)18→36dc