出力電圧(V)12dc
出力電流(mA)167
効率73%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)18→36dc
仕様Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2Eシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 使用温度範囲: -40 → +85℃ I/O絶縁: 1000 Vdc リモートオン / オフ制御
取付スルーホール
奥行(mm)11.2
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力点数1
パッケージSIP 9
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(V)1500dc