TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48762167
品番
TEN 50-2412WI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
出力電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
4.17
効率
92%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 50WI
定格電力(W)
50
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc