TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48762176
品番
TEN 50-2412WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
4.17
効率
92%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 50WI
定格電力(W)
50
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(V)
1500dc