TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48762316
品番
TEN 8-2412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
効率
86%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
定格電力(W)
8
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
665
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc