TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48762474
品番
THD 12-4812WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
効率
85%
ロードレギュレーション
±0.5%
入力公称電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
シリーズ
THD 12WI
定格電力(W)
12
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc