出力電圧(V)12dc
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)18→75dc
仕様Traco - TEQシリーズ20 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-20WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは、幅広い用途に適しています。この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+93 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +93 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大88%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ
幅(mm)57.2
取付シャーシマウント
定格電力(W)20
最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+93 (With Derating)
出力電流(A)1.67
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)3dc
鉄道用途向けに承認済みあり