TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48762605
品番
TEN 20-4812WIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
長さ(mm)
50.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
1.67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
医療規格認定
なし
鉄道用途向けに承認済み
あり