出力電圧(V)12dc
出力点数1
出力電流(mA)250
効率80%
入力公称電圧(V)48dc
仕様IEC60950-1、UL60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 +65 ℃超での電力ディレーティングは2.5 %/K. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 3WIシリーズ. THL 3WISMシリーズDIP 3 W DC/DCコンバータは完全調整型の出力を備えています。 これらのDIP 3 W DC/DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧とEN55022 Class A (外部コンポーネントなし)に適合する内部フィルタを備えています。 これらのDC/DCコンバータの代表的な用途には、データ / 電気通信の用途、計装機器、産業電子機器があります。. 小型DIPパッケージ 4:1の入力電圧範囲 完全調整型出力 1500 V dc I/O絶縁 短絡保護 リモートオン / オフ制御 EMC保護: EN55022レベルA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)
取付スルーホール
シリーズTHL 3WI
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(V)1500dc
入力電圧レンジ(V)18→75dc