TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc シリーズTEP 75WICMF 注文コード48763043 品番TEP 75-4812WI-CMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・シリーズなど21種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)12dc 長さ(mm)61 幅(mm)85 取付シャーシマウント 奥行(mm)40.5 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTEP 75WICMF 定格電力(W)75 最高温度(℃)75 出力電流(A)6.3 出力点数1 動作温度(℃)-40〜75 効率90% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ囲まれた 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1% 絶縁電圧(kV)2.25dc 入力公称電圧(V)48dc 入力電圧レンジ(V)18〜75dc 鉄道用途向けに承認済みあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする